text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X5


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.33
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.5
dk(max.) 5.08
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 1.69
L (mm) 5
P 0.45
s 1.5
α 90

Normeringen

ISO 10642

Artikelnummers

Artikelnummer 51060.025.005
EAN 8715492026309
UBB 500696155943
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.