text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A4 ST4,2X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.86
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk(max.) 8.4
k (max.) 2.6
L (mm) 25
P 1.4
Sleutel 20

Normeringen

ISO 14586 C

Artikelnummers

Artikelnummer 55683.042.025
EAN 8715494117012
UBB 500571705036
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.