Plaatschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Plaatschroeven
55683
55683.029.009
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
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A4 ST2,9X9,5MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
2.9 mm
Lengte
9.5 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.35
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk(max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 C
Artikelnummers
Artikelnummer
55683.029.009
EAN
8715494116701
UBB
500571701985
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model