My Favorites
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Plaatschroeven
55683
55683.022.025
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
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A4 ST2,2X25MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.51
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk(max.)
4.3
k (max.)
1.3
L (mm)
25
P
0.8
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 C
Artikelnummers
Artikelnummer
55683.022.025
EAN
8715494603577
UBB
500633446132
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen