text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X6,5MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.9 mm
Lengte 6.5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.28
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 2.9
dk(max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 6.5
P 1.1
Sleutel 10

Normeringen

ISO 14586 C

Artikelnummers

Artikelnummer 51683.029.006
EAN 8715494131339
UBB 500571718328
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.