text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7982 C-Z Roestvaststaal (RVS) A4 ST4,8X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.65
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.5
k ≈ 3
L (mm) 25
No. kruisgleuf 2
P 1.6

Normeringen

ISO 7050 CZ
NF E25-656 C
DIN 7982 CZ

Artikelnummers

Artikelnummer 55681.048.025
EAN 8715494555975
UBB 500634538028
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.