text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7982 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,2X9,5MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.2 mm
Lengte 9.5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 9.5
No. kruisgleuf 1
P 0.8

Normeringen

ISO 7050 CZ
NF E25-656 C
DIN 7982 CZ

Artikelnummers

Artikelnummer 51681.022.009
EAN 8715494111348
UBB 500571346815
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.