text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X16MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.1
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 3.9
dk 7.5
k ≈ 2.3
L (mm) 16
No. kruisgleuf 2
P 1.4

Normeringen

NF E25-656
DIN 7982 CH
ISO 7050 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 51680.039.016
EAN 8715492303998
UBB 950352195420
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.