text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,2X6,5MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.2 mm
Lengte 6.5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.14
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 6.5
No. kruisgleuf 1
P 0.8

Normeringen

NF E25-656
ISO 7050 CH
DIN 7982 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 51680.022.006
EAN 8715494111126
UBB 500571344679
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.