Synspec B.V.
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
Boren
Verzinkboren
U6330.165.008
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS HSS 16,5/8MM
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
U6330.165.008
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (m)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
45
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6330.165.008
EAN
8715494638265
UBB
500500211908
UNSPSC
20102007