Verstelbare moersleutels
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
6Z945093
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
Verstelbare moersleutel 279-8 max. 23 mm lengte 205 mm met instelschaal HAZET
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
6Z945093
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
205
Max. sleutelwijdte (mm)
23
Bekhoek (°)
15
Merken
Hazet
HS- en goederencode
Bekijk
Type
279-8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
205
Max. sleutelwijdte (mm)
23
Bekhoek (°)
15
Merken
Hazet
HS- en goederencode
Bekijk
Type
279-8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z945093
EAN
4000896018109
UBB
500583000913
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
8000465197