text.skipToContent text.skipToNavigation

Verloopring RVS 316 Bu/Bi BSP 2.1/2X1.1/2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type Reducing nipple
Gewicht per stuk (g) 564
Info Reducing nipple with cylindrical internal- conical external thread.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 2.1/2X1.1/2
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type Reducing nipple
Gewicht per stuk (g) 564
Info Reducing nipple with cylindrical internal- conical external thread.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 74850.635.038
EAN 8715493421004
UBB 204093056511
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.