text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Verloopring RVS 316 Bu/Bi BSP 1.1/2X3/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type Reducing nipple
Gewicht per stuk (g) 204
Info Reducing nipple with cylindrical internal- conical external thread.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.1/2X3/4
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type Reducing nipple
Gewicht per stuk (g) 204
Info Reducing nipple with cylindrical internal- conical external thread.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 74850.381.019
EAN 8715493420915
UBB 204093055604
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.