Verende drukstukken met sleuf en kogel, standaard veerkracht, lange uitvoering
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Verende drukstukken
Verende drukstukken met sleuf en kogel, standaard veerkracht, lange uitvoering
58502
58502.120.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verende drukstukken met sleuf en kogel, standaard veerkracht, lange uitvoering Staal 5.8 Chemisch gezwart M12
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
Fabory Approved
Klasse
5.8
D1_MM
8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Fabory Approved
Klasse
5.8
D1_MM
8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
23.3
Info
Materiaal: Huis staal klasse 5.8. Kogel staal. Veer verenstaal Klasse D.Uitvoering: Chemisch gezwart. Kogel gehard.
HS- en goederencode
8466209800
Afmetingen
D
12
D1
8
F1 = veerkracht begin in N
30
F2 = veerkracht einde in N
55
H
2.5
N
2
L
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58502.120.001
UBB
500689789443
UNSPSC
31162807