Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, lichte veerkracht
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Verende drukstukken
Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, lichte veerkracht
58533
58533.120.001
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
Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, lichte veerkracht Staal 5.8 Chemisch gezwart M12
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
Fabory Approved
Klasse
5.8
D1_MM
6
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Fabory Approved
Klasse
5.8
D1_MM
6
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.18
Info
Materiaal: Huis staal klasse 5.8. Drukpen staal. Veer verenstaal Klasse D. LONG-LOK-borging nylon.Uitvoering: Chemisch gezwart. Drukpen gehard.Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
12
D1
6
F1 = veerkracht begin in N
14
F2 = veerkracht einde in N
26
H
3.5
L1
10
Losdraaimoment, ongev. (Nm)
1.41
N
2
L
22
Aandraaimoment, ongev. (Nm)
2.11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807