text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende drukstukken, gladde uitvoering Zwart Kunststof, roestvast stalen kogel 5MM


Artikelnummer
Merken Fabory Approved
Kleur Zwart
D1_MM 4
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.4
Info Materiaal: Huls thermoplast. Veer RVS. Kogel RVS.Uitvoering: Huls zwart. Kogel gehard, blank.
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory Approved
Kleur Zwart
D1_MM 4
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.4
Info Materiaal: Huls thermoplast. Veer RVS. Kogel RVS.Uitvoering: Huls zwart. Kogel gehard, blank.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 5
D1 4
D2 5.6
F1 = veerkracht begin in N 4
F2 = veerkracht einde in N 7
H 1
L1 1
L 6

Artikelnummers

Artikelnummer 58556.000.005
UBB 500689851623
UNSPSC 31162807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.