Verende borgpennen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Verende borgpennen
39608
39608.060.001
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
Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 7 (=6 MM)
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
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
78.5
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
7 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
78.5
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
7
d3
6
d4
30
D (mm)
7
Voor as ø d2
28
Voor as ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈11024
Artikelnummers
Artikelnummer
39608.060.001
EAN
8715494538145
UBB
500627353161
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie