Verende borgpennen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Pennen, spieën & bussen
Verende borgpennen
39608
39608.040.001
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
Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 4,5 (=4 MM)
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
Diameter
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
14.6
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
7318240090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
14.6
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
7318240090
Afmetingen
d1
4.5
d3
4
d4
20
D (mm)
4.5
Voor as ø d2
16
Voor as ø d2≤
20
L1
60
L2
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈11024
Artikelnummers
Artikelnummer
39608.040.001
EAN
8715494538121
UBB
500627352908
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen