text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Roestvaststaal (RVS) A2 2,5 (=2 MM)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.68
Info
  • Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode 7318240090
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.68
Info
  • Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Voor as ø d2 9
Voor as ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Normeringen

DIN ≈11024

Artikelnummers

Artikelnummer 51970.020.001
EAN 8715494440714
UBB 500613637635
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.