text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende borgclip dubbel DIN 11024 Roestvaststaal (RVS) A4 4 (=3,6MM)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 18.65
HS- en goederencode 7318240090
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 18.65
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

d1 4
d3 3.6
d4 20
Voor as ø d2 14.0 - 20
L1 64
L2 32

Normeringen

DIN 11024

Artikelnummers

Artikelnummer 55970.040.001
EAN 8715493753778
UBB 955351313791
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.