text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende borgclip dubbel DIN 11024 Roestvaststaal (RVS) A4 3,2 (=2,8MM)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 9.9
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.2 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 9.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.2
d3 2.8
d4 20
Voor as ø d2 11.2 - 14
L1 48
L2 26

Normeringen

DIN 11024

Artikelnummers

Artikelnummer 55970.032.001
EAN 8715494433396
UBB 500572854833
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.