text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende borgclip dubbel DIN ≈11024 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5,5 (=5MM)

Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Specificaties

Diameter 5.5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d1 5.5
d3 5
d4 26
D (mm) 5.5
Voor as ø d2 18
Voor as ø d2≤ 30
L1 92
L2 50

Normeringen

DIN ≈11024

Artikelnummers

Artikelnummer 39630.050.001
EAN 8715492822819
UBB 950359115850
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.