text.skipToContent text.skipToNavigation

Verend drukstuk met kogel en zaaggleuf Roestvaststaal (RVS) M4X9

Specifications

Diameter M4
Lengte 9 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensions

d-D M4
h 0.8
L (mm) 9
n 0.6
P 0.7
Veerdruk (N) 4

Article numbers

Article number 56951.040.009
EAN 8715492872579
UBB 950373160643
UNSPSC 31160000

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.