4V269058
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
Verdeeldoos met kabel CEE-16 A, 5-polig 3xCEE 16 A 5 x 2,5 mm²
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
4V269058
Kleur
Rood
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
5
Kabellengte (m)
1.5
Beveiliging
Overig
Type lekstroom
Overig
Aardlekschakelaar
Overig
CEE-contactdoos-16A
3x16A xp xxxV
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
5
Kabellengte (m)
1.5
Beveiliging
Overig
Type lekstroom
Overig
Aardlekschakelaar
Overig
CEE-contactdoos-16A
3x16A xp xxxV
Voeding/aansluitmogelijkheid
1 leiding (aftakleiding)
Hantering
Ophangbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Militaire uitvoering
Nee
Uitvoering netaansluiting
CEE 16 A
Diameter kabelinvoer
Overig
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V269058
EAN
4028232217214
UBB
500582238894
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
953.0143