Instortankers
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
Verankeringsproducten
Instortankers
18570
18570.060.015
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
VEMO Koppelbus Staal Elektrolytisch verzinkt M6X15
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Vemo
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
1551
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
15 mm
Merken
Vemo
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
1551
Gewicht per stuk (g)
7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
10
d-D
M6
L (mm)
15
P
1
Trekkracht (kN)
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
18570.060.015
EAN
8715492600714
UBB
950352028373
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
3000023021
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen