Instortankers
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
Verankeringsproducten
Instortankers
18040
18040.160.100
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
VEMO Betonschroefhuls No. 995G Staal Elektrolytisch verzinkt M16X100
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Vemo
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
995 G
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Diameter
M16
Lengte
100 mm
Merken
Vemo
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
995 G
Gewicht per stuk (g)
132
Info
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van 4.
Afmetingen
a
32
b
21.3
c
3.2
Beton
40
d-D
M16
e
16
f
30
g
9.2
h
22
L (mm)
100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
18040.160.100
EAN
8715492600448
UBB
950352024984
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
0020.060-00009