6A528841
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
Veiligheidsstofzuiger ATTIX 33-2M IC BG bouw 1400 W 4500 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
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
6A528841
Breedte
385
Hoogte
520
Diepte
565
Reservoir-inhoud (l)
30
Kabellengte (m)
7.5
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
14.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
385
Hoogte
520
Diepte
565
Reservoir-inhoud (l)
30
Kabellengte (m)
7.5
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
14.5
Zuigkrachtregeling
Elektronisch
Geluidsvermogensniveau
60
Basiskleur
Blauw
Max. onderdruk (mbar)
250
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
75
Met automatische filterreiniging
Ja
Merken
Nilfisk
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A528841
EAN
5711145391896
UBB
500582655428
UNSPSC
47121602
Fabrikant artikelnummer
107419009