Borgringen
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
Ringen
Borgringen
37024
37024.060.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc M6
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
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Gewicht per stuk (g)
0.83
HS- en goederencode
7318210098
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M6
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Gewicht per stuk (g)
0.83
HS- en goederencode
7318210098
Afmetingen
d1(min.)
6.1
d2(max.)
11.8
h (max.)
3.8
s
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
37024.060.001
EAN
8715494456890
UBB
500505598192
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model