My Favorites
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
Ringen
Borgringen
37020
37020.070.001
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
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal Elektrolytisch verzinkt M7
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
Fabory
Voor nom. afm.
7
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.93
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M7
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
7
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.93
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
7.1
d2(max.)
12.8
h (max.)
3.8
s
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
37020.070.001
EAN
8715492764416
UBB
950357047253
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model