Borgringen
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
Ringen
Borgringen
53450
53450.080.001
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
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M8
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
Diameter
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Gewicht per stuk (g)
0.16
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Diameter
M8
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Gewicht per stuk (g)
0.16
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
d1(min.)
8.1
d2(max.)
14.8
h (max.)
4.7
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
53450.080.001
EAN
8715492004840
UBB
500695138726
UNSPSC
31161811