My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Borgringen
51450
51450.080.001
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
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Roestvast verenstaal A2 (1.4310) M8
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
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Gewicht per stuk (g)
1.57
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Gewicht per stuk (g)
1.57
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
8.1
d2(max.)
14.8
h (max.)
4.7
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51450.080.001
EAN
8715492291363
UBB
950357117387
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model