Pomac Automation B.V.
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
Ringen
Borgringen
50525
50525.040.001
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
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Brons CuSn6 M4
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
Fabory
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Brons
Materiaalsoort Technisch
CuSn6
Gewicht per stuk (g)
0.19
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Brons
Materiaalsoort Technisch
CuSn6
Gewicht per stuk (g)
0.19
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
4.1
d2(max.)
7.6
h (max.)
2.1
s
0.9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
50525.040.001
EAN
8717077269835
UBB
500649386033
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model