text.skipToContent text.skipToNavigation

Veerring met vlakke einden, voor cilinderschroeven DIN 7980 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt M16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 5.94
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 5.94
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 16.2
d2(max.) 24.4
h (max.) 8.25
s 3.5

Normeringen

DIN 7980

Artikelnummers

Artikelnummer 37220.160.001
EAN 8715492767226
UBB 950357071998
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.