Borgringen
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
Ringen
Borgringen
37040
37040.120.001
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
Veerring met opgebogen einden DIN 127 A Verenstaal Blank M12
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
Fabory
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
3.82
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M12
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
3.82
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
12.2
d2(max.)
20.1
h (max.)
6.8
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37040.120.001
EAN
8717077323971
UBB
500651095191
UNSPSC
31162400