Most bought products
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
Batterijbeheer
Accu's
C7540.004.450
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
VARTA LITHIUM munt CR2450 (knoopcelbatterij, 3V) verpakking van 1
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
C7540.004.450
Nom. spanning (V)
3
Uitvoering
Lithium
Gewicht
6.2
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
570
Diameter
24.5
IEC-aanduiding
CR 2450
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
3
Uitvoering
Lithium
Gewicht
6.2
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
570
Diameter
24.5
IEC-aanduiding
CR 2450
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
5
Aantal cellen
1
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Lithium Button Cell Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7540.004.450
EAN
4008496270972
UBB
500502931461
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
6450101401
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden