text.skipToContent text.skipToNavigation

VARTA LITHIUM munt CR2032 (knoopcelbatterij, 3V) verpakking van 1


Artikelnummer C7540.006.032
Nom. spanning (V) 3
Uitvoering Lithium
Capaciteit (mAh) 220
Diameter 20
IEC-aanduiding CR 2032
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 3
Uitvoering Lithium
Capaciteit (mAh) 220
Diameter 20
IEC-aanduiding CR 2032
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 3.2
Aantal cellen 1
Merken Varta
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Type Lithium Button Cell Battery

Artikelnummers

Artikelnummer C7540.006.032
EAN 4008496276882
UBB 203786021386
UNSPSC 26111702
Fabrikant artikelnummer 6032101401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.