Recently purchased items
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
Batterijbeheer
Accu's
C7500.004.914
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
VARTA Longlife Power, Alkaline batterij, C, Baby, LR14, 1,5V, 2-pack, Made in Germany
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Varta High Energy batterijen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
C7500.004.914
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
65.8
Grootte aanduiding
Baby
Capaciteit (mAh)
7800
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
65.8
Grootte aanduiding
Baby
Capaciteit (mAh)
7800
Diameter
26.2
IEC-aanduiding
LR 14
Overige aanduidingen
C/AM 2
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
50
Aantal cellen
2
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
143
HS- en goederencode
85061011
Model
LONGLIFE POWER
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Varta High Energy batterijen.
Artikelnummers
Artikelnummer
C7500.004.914
EAN
4008496559312
UBB
500511734203
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
4914121412
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen