My Favorites
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
Batterijbeheer
Accu's
C7505.004.106
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
VARTA Longlife, Alkaline batterij, AA, Mignon LR6, 1,5V, 4-pack, Made in Germany
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
C7505.004.106
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
23.2
Grootte aanduiding
Mignon
Capaciteit (mAh)
2750
Diameter
14.5
IEC-aanduiding
LR 6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
23.2
Grootte aanduiding
Mignon
Capaciteit (mAh)
2750
Diameter
14.5
IEC-aanduiding
LR 6
Overige aanduidingen
AA/AM 3
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
50.5
Aantal cellen
4
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
96
HS- en goederencode
85061098
Model
LONGLIFE
Type
Alkaline Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7505.004.106
EAN
4008496525157
UBB
500504018069
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
4106101414
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen