Most bought products
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Batterijbeheer
Accu's
C7540.004.176
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
VARTA SILVER Coin V13GS, V357, SR44 (Button Cell Battery, 1,55V) pack of 1
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
C7540.004.176
Nom. spanning (V)
1.55
Uitvoering
Zilveroxide
Gewicht
2.33
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
155
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
SR 44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.55
Uitvoering
Zilveroxide
Gewicht
2.33
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
155
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
SR 44
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
5.4
Aantal cellen
1
Merken
Varta
Gewicht per stuk (g)
6
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Silver Oxide Button Cell Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7540.004.176
EAN
4008496273621
UBB
203786013870
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
4176101401
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen