text.skipToContent text.skipToNavigation

Varta ALKALINE LR1, 4001, N, Lady (Speciale batterij, 1,5V) pak 1


Varta High Energy batterijen.

Artikelnummer C7500.004.901
Nom. spanning (V) 1.5
Uitvoering Alkali-Mangaan/Zink
Capaciteit (mAh) 850
Diameter 12
IEC-aanduiding LR 1
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.5
Uitvoering Alkali-Mangaan/Zink
Capaciteit (mAh) 850
Diameter 12
IEC-aanduiding LR 1
Overige aanduidingen N
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 30.2
Aantal cellen 1
Merken Varta
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Type Alkaline Battery

Omschrijving

Varta High Energy batterijen.

Artikelnummers

Artikelnummer C7500.004.901
EAN 4008496128136
UBB 500511794017
UNSPSC 26111702
Fabrikant artikelnummer 4001101401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.