text.skipToContent text.skipToNavigation

VARTA LITHIUM munt CR2025 (knoopcelbatterij, 3V) verpakking van 1


Artikelnummer C7540.006.025
Nom. spanning (V) 3
Uitvoering Lithium
Capaciteit (mAh) 170
Diameter 20
IEC-aanduiding CR 2025
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 3
Uitvoering Lithium
Capaciteit (mAh) 170
Diameter 20
IEC-aanduiding CR 2025
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 2.5
Aantal cellen 1
Merken Varta
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Type Lithium Button Cell Battery

Artikelnummers

Artikelnummer C7540.006.025
EAN 4008496276875
UBB 500504017640
UNSPSC 26111702
Fabrikant artikelnummer 06025101401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.