Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6X604596
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
Völkel Machinetap N/A HSS-G NPT 3/8
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
6X604596
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merken
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X604596
EAN
4022835635161
UBB
500691046311
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
63516