Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8Z187972
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/8
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
8Z187972
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merken
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z187972
EAN
4022835874126
UBB
500691246960
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
87412