text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 11 C


Artikelnummer 6C491897
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 24
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merken Völkel
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 24
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6C491897
EAN 4022835384489
UBB 500513420330
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 38448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.