text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 16X1.25 C 35° SP

Artikelnummer 9V073897
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.25

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9

Artikelnummers

Artikelnummer 9V073897
EAN 4022835397328
UBB 500513402270
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39732
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.