text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M8

Artikelnummer 6T445408
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 22
Sleutelvierkant (mm) 6.2

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 22
Sleutelvierkant (mm) 6.2

Artikelnummers

Artikelnummer 6T445408
EAN 4022835326205
UBB 500690964803
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 32620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.