text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M6 links


Artikelnummer 7V332651
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor potgaten Ja
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Ja
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7V332651
EAN 4022835334385
UBB 500690968291
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 33438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.