text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M5


Artikelnummer 5D583970
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5D583970
EAN 4022835362340
UBB 500690983209
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 36234
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.