text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32


Artikelnummer 9X816774
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 13
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 13
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 6.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9X816774
EAN 4022835705086
UBB 500691048705
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 70508
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.