Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5S043418
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 1/8
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
5S043418
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
27
Sleutelvierkant (mm)
6
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merken
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S043418
EAN
4022835984061
UBB
500691424179
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
98406